Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CH-0696 Campingstuhl Novara


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel CH-0696 Campingstuhl Novara
CamPart Travel CH-0696 Campingstuhl Novara
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101261739
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CH-0696
EAN/GTIN:
     8712836977921
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Klappstuhl
Leichter Campingstuhl, auf 7 Positionen einstellbar und mit integrierter Kopfstütze. Dieser extrabreite Novera Stuhl ist ideal für Camping und durch eine Fußstütze (nicht mitgeliefert) erweiterbar. Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
1200 mm
Sitzhöhe
500 mm
Zusammengeklappte Breite
680 mm
Länge, zugeklappt
90 mm
Zusammengeklappte Höhe
1120 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polyester
Faltbar
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen
7
Kopfstütze
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Liegestuhl, faltstuhl 120 kg, klappstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,94*
€ 121,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,11*
€ 115,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,28*
€ 111,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Campart Travel
CH-0697
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.