Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502595F12-F Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502595F12-F Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502595F12-F Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101279016
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502595F12-F
EAN/GTIN:
     4251394603391
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungslänge
540 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
E2000-D Couplers
unterstütze Kabeltypen
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
E-2000, LC, SC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Lichtleitertyp
OS2
Einführungsverlust
0.3 dB
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
244.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,58*
€ 780,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,05*
€ 747,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,49*
€ 734,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.