Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini Schwarz, Grün Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mini Schwarz, Grün Täglicher Timer
Hama Mini Schwarz, Grün Täglicher Timer
Hama Mini Schwarz, Grün Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101311120
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223304
EAN/GTIN:
     4047443491152
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Weihnachtsbeleuchtung, Lichterkette, Lampions - Balkon und Garten werden zu jeder Jahreszeit zauberhaft illuminiert. Damit sich die Deko-Beleuchtung zur richtigen Zeit an- und aus Energiespargründen auch wieder ausschaltet, empfiehlt sich eine Zeitschaltuhr für den Außeneinsatz.

- Zeitschaltuhr für automatisches Ein- und Ausschalten zu von Ihnen festgelegten Zeiten - hilft Ihnen, Strom zu sparen
- Einfache und schnelle Einstellung von Uhrzeit und Tagesprogramm über Zeitwahlscheibe und Zeit-Reiter
- Regenguss oder Dusche vom Rasensprenger: Die Außensteckdose mit Deckel ist dank Spritzwasserschutz (IP44) perfekt für den Outdooreinsatz geeignet
- Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Display-Typ
Analog
Zykluszeit
30 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223305
ab € 19,22*
Ähnlich
Hama
00223306
ab € 8,88*
Ähnlich
Hama
00223302
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.