Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 14500050072 Farbe auf Wasserbasis Weiß 100 ml Röhre 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 14500050072 Farbe auf Wasserbasis Weiß 100 ml Röhre 1 Stück(e)
Marabu 14500050072 Farbe auf Wasserbasis Weiß 100 ml Röhre 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101333623
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     14500050072
EAN/GTIN:
     4007751895318
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe marabu 100 ml
marabu acrylfarbe
acrylfarbe 100ml
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Weiß
Behälterkapazität
100 ml
Produktform
Röhre
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbcode
072
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Papier, Holz
Lichtbeständig
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
14500050005
ab € 2,30*
Sonstiges
Marabu
14500050013
ab € 2,30*
Sonstiges
Marabu
14500050018
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050021
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050025
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050031
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050062
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050068
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050073
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050095
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050159
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050161
ab € 2,31*
Sonstiges
Marabu
14500050169
ab € 2,30*
Sonstiges
Marabu
14500050174
ab € 2,30*
Sonstiges
Marabu
14500050220
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.