Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Nokia C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Nokia C21 Plus 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 11 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 4000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101346515
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     719901191231
EAN/GTIN:
     6438409073822
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ohne Kompromisse in Sachen Langlebigkeit, Sicherheit und Akkulaufzeit.

Mehr von dem, was du liebst, für länger.
Das Nokia C21 Plus kombiniert unsere charakteristischen Langlebigkeits- und Sicherheitsversprechen mit einer Reihe aufregender Funktionen und einem atemberaubenden Display. Und obendrein hält der Akku auch noch tagelang.

Innen und außen auf Sicherheit ausgelegt
Das Nokia C21 Plus erhält 2 Jahre lang vierteljährliche Updates, damit du unbesorgt streamen, surfen, shoppen und dein Online-Banking erledigen kannst. Die Fingerabdruck- und KI-Gesichtsentsperrung schützen dein Gerät vor neugierigen Blicken.

Unzählige Male getestet
Das Nokia C21 Plus ist ein Smartphone, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Es wurde rigoros getestet, wieder und wieder, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen des Alltags standhält.

Das Nokia C21 Plus ist das Gerät der Nokia C-Serie, das jede Menge Asse im Ärmel hat. Es bietet dir unsere charakteristische Langlebigkeit in einem eleganten Design und standardmäßig 2 Jahre lang vierteljährliche Sicherheitsupdates. Das atemberaubende 6,5"-Display ist perfekt, um die Welt der Smartphone-Möglichkeiten zu entdecken – streamen, swipen, scrollen und teilen auf dem Sofa oder unterwegs. Und die enorme Akkulaufzeit, die mit nur einmal Aufladen tagelang hält, lässt dich länger das tun, was du liebst.

Ein Akku, der länger und länger und länger hält
Das Nokia C21 Plus verfügt über einen Akku, der mit einer einzigen Ladung tagelang durchhält.¹ So hast du mehr Freiheit, dein eigenes Ding zu machen.

Eine Dual-Kamera, um das Beste im Leben festzuhalten
Entdecke die 13 MP Dual-Kamera auf der Rückseite mit HDR-Technologie und atemberaubenden Panorama- und Porträtmodi.

Ein sauberes Betriebssystem
Das Nokia C21 Plus wird mit einem sauberen Betriebssystem geliefert. Das bedeutet, dass nur wenige Apps vorinstalliert sind und mehr Platz für die Apps und Inhalte bleibt, die dir wichtig sind.

Ein super-sicheres Gerät, durch und durch
Mehr Sicherheit, in jeder Hinsicht. Hol dir 2 Jahre lang vierteljährliche Sicherheitsupdates – plus Fingerabdruck- und KI-Gesichtsentsperrungstechnologie für schnelles und sicheres Anmelden.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
SC9863A
Anzahl Prozessorkerne
4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
A53
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.517 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Frontkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11 Go Edition
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Headset enthalten
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Warm Grey
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.55 mm
Höhe
164.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.