Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Belkin SOUNDFORM Flow Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101359547
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUC006BTBK
EAN/GTIN:
     745883834808
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Akustisches System
Geschlossen
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Kompatible Produkte
iPad mini 6th Gen, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPad 9th gen, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy Note20, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G,
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7, 31 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Aufladequelle
Akku
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.