Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperIce Vyper 3.0 Massagegerät Bauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperIce Vyper 3.0 Massagegerät Bauch Schwarz
HyperIce Vyper 3.0 Massagegerät Bauch Schwarz
HyperIce Vyper 3.0 Massagegerät Bauch Schwarz
HyperIce Vyper 3.0 Massagegerät Bauch Schwarz
HyperIce Vyper 3.0 Massagegerät Bauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101360518
Hersteller:
     HyperIce
Herst.-Nr.:
     451-590-1007/31100 006-00
EAN/GTIN:
     810050281546
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
Massagerolle
körpermassagegerät
Wir bringen Dich ins Rollen Aktiviere deine Systeme. Starte dein Training mit einer kraftvollen Vibrationsmassage. Die Vyper 3 beschleunigt dein Aufwärmen, verkürzt deine Regenerationszeit und hält dich besser in Bewegung. Innovatives Design Für den menschlichen Körper und dessen Bedürfnisse entwickelt. Das ergonomische Design der Vyper 3 stellt sicher, dass kein Druck auf die Wirbelsäule und andere empfindliche Bereiche ausgeübt wird. So erfährst du eine angenehme Rollbewegung. Reguliere die Stärke Die Vyper 3 sorgt für einen einzigartigen Energiefluss in deinem Körper und macht dich bereit für deine nächste Einheit. Massiere ganz einfach Verspannungen weg oder lockere deine Muskeln auf. Entdecke 3 Stärke-Level von hochintensiver Vibration. Bereit für deine neue Routine? Freue dich auf das beste Aufwärmtraining deine Lebens. Benutzen die Vyper 3 mit der Hyperice-App, um professionelle Ratschläge und geführte Trainingseinheiten zu erhalten und deine Fortschritte auf dem Handy zu verfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Batteriereichweite
120 min
Technische Details
Massage-Typen
Klopfmassage
Vorgesehene Verwendung
Bauch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.