Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42604 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101367794
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C4260453
EAN/GTIN:
     3168430347403
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Bodendurchmesser
180 mm
Breite
258 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
1.88 l
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
434 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
826 g
Verpackungsvolumen
9900 cm³
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.