Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
StarTech.com ST10GSPEXNB2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101380283
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST10GSPEXNB2
EAN/GTIN:
     0065030897549
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
120 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
445 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCIe
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
70 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,52*
€ 221,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.