| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-101380334 Herst.-Nr.: 4210201414889 EAN/GTIN: 4210201414889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | ![](/p.gif) | Zahnbürstentyp | Vibrierende Zahnbürste | ![](/p.gif) | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 4 | ![](/p.gif) | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Sensibel, Super sensitive, für weiße Zähne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Lavendel | ![](/p.gif) | Mobile App-Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Intelligenter Drucksensor | Ja | ![](/p.gif) | Sichtbarer Drucksensor | Ja | ![](/p.gif) | Kontrolle des Zahnfleischdrucks | Ja | ![](/p.gif) | Bürstenform | Rund | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 1 Stück(e) | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Ladestation | Ja | ![](/p.gif) | Akku | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |