| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-101380439 Herst.-Nr.: 4210201408864 EAN/GTIN: 4210201408864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | ![](/p.gif) | Zahnbürstentyp | Rotierende-vibrierende Zahnbürste | ![](/p.gif) | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Integrierter Timer | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 7 | ![](/p.gif) | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Tiefenreinigung, Super sensitive, Zahnfleischpflege, Tongue care, Sensibel, für weiße Zähne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Mobile App-Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Timer-Dauer | 2 min | ![](/p.gif) | 3D-Effekt | Ja | ![](/p.gif) | Kontrolle des Zahnfleischdrucks | Ja | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzeige zum Bürsten wechseln | Ja | ![](/p.gif) | Bürstenkopf-Halter | Ja | ![](/p.gif) | Anzeige enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Magnetischer Ladeanschluss | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Ladegehäuse | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Ladegehäuse | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Ladestation | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Akku | Ja | ![](/p.gif) | Akkuladezeit | 3 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |