Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 3 3000 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 3 3000 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B PRO 3 3000 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B PRO 3 3000 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B PRO 3 3000 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Oral-B PRO 3 3000 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101380705
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540760383
EAN/GTIN:
     8006540760383
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Sichtbarer Drucksensor
Ja
Kontrolle des Zahnfleischdrucks
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Bürstenform
Rund
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Ladestation
Ja
Akku
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.