Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senic Friends of Hue Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senic Friends of Hue Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Senic Friends of Hue Lichtschalter Polycarbonat (PC) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101387142
Hersteller:
     Senic
Herst.-Nr.:
     100119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Der kabellose und batterielose "Friends of Hue"-Smart-Switch bietet Dir und deiner Familie eine kinderleichte Steuerung für das gesamte Philips Hue-Universum. Ein einfacher Schalter für Philips Hue Der kabellose und batterielose "Friends of Hue"-Smart-Switch bietet Dir und deiner Familie eine kinderleichte Steuerung für das gesamte Philips Hue-Universum. Funktionsweise Steuere bis zu 50 Philips Hue-Lampen und -Leuchten gleichzeitig. Mit der Philips Hue-App kannst Du deine bevorzugten Einstellungen, Räume und Lichtszenen mit ein paar einfachen Klicks festlegen. Kompatibilität Philips Hue bietet über 100 verschiedene Produkte an. Unsere Schalter sind offiziell "Friends of Hue" zertifiziert, getestet und funktionieren mit allen Hue-Geräten. Tausende von zufriedenen Kunden Unsere Schalter bei tausenden Menschen ein neues Zuhause gefunden, die uns 5-Sterne-Bewertungen schenken. Batterieloser Schalter Dank der Energy Harvesting-Technologie erzeugt der Friends of Hue-Schalter bei jedem Druck genügend Energie, um eine Funkbefehl zu senden. Das bedeutet, dass keine Kabel und keine Batterien benötigt werden und der Schalter nie aufgeladen werden muss. Minimalistisches Design Gemeinsam mit unserem Partner Gira haben wir den Schalter im zeitlosen E2-Design gestaltet. Das bedeutet auch, dass der Schalter und Dimmer perfekt in bestehende GIRA System 55 Rahmen passt und somit ein einheitliches Erscheinungsbild bietet. Das Produkt wird komplett in Deutschland gefertigt und montiert. Funktioniert auch mit HomeKit Über die Philips Hue Bridge (v2) ist der Schalter auch mit Homekit Szenarien oder Geräten kompatibel, einschließlich Lautsprechern wie Sonos oder Homepod, Steckdosen oder Rasensprengern. Löse Deine Lieblingsszenarien mit einem einfachen Knopfdruck aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
81 mm
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Leiter, Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Ein-/Ausschalter
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
2-Wege
Wireless-Technologien
ZigBee
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
300 m
Befestigungstyp
Wand
Einfache Installation
Ja
Kompatibilität
Philips Hue
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.