Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S65340-Z4N Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S65340-Z4N Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
i-PRO WV-S65340-Z4N Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101390384
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S65340-Z4N
EAN/GTIN:
     4582619070644
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP, NTCIP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
DC-Ausgang Volt
54
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
40 x
Digitaler Zoom
16 x
Brennweitenbereich
4.25 - 170 mm
Autofokus
Ja
Abstandsfeststellung (wide)
60.3 m
Abstandsfeststellung (tele)
2095.2 m
Abstandsbeobachtung (wide)
24.1 m
Abstandsbeobachtung (tele)
838.1 m
Abstandserkennung (wide)
12.1 m
Abstandserkennung (tele)
419 m
Abstandsermittlung (wide)
6 m
Abstandsermittlung (tele)
209.5 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
278 mm
Durchmesser
229 mm
Gewicht
4300 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Geräuschunterdrückung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.0004 Lux
Neigungswinkelbereich
-15 - 195 °
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Neigen manuelle Geschwindigkeit
0.065 - 150 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Schwenken manuelle Geschwindigkeit
0.065 - 150 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/60 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
32
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Dynamischer Bereich
144 dB
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.266,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.494,77*
€ 2.968,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.464,98*
€ 2.933,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,02*
€ 2.819,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,37*
€ 2.756,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.266,09*
€ 2.696,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.