Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Oral-B iO Series 4 Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101390687
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     415022
EAN/GTIN:
     4210201415022
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Die Oral-B iO übertrifft alle Erwartungen einer Zahnbürste mit unvorstellbarer Reinigungsleistung und einem sensationellen Mundgefühl. Das innovative, magnetische Antriebssystem der Oral-B iO liefert Energie punktgenau an die Borstenspitzen, die mit sanften Mikrovibrationen von Zahn zu Zahn gleiten, um ein effektives und angenehmes Putzerlebnis zu erzielen. Genieße jeden Tag ein frisches Gefühl wie vom Zahnarzt! Die Oral-B iO hilft dir dabei, das Zahnfleisch vor zu viel Druck zu schützen. Die intelligente Andruckkontrolle warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck und leuchtet grün, wenn du den optimalen Druck verwendest. Wähle zwischen 4 Putzprogrammen für unterschiedliche Bedürfnisse. Ein gelbes Licht signalisiert außerdem, wann der Bürstenkopf gewechselt werden sollte. Der Timer gibt Auskunft über die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten. Verbinde die Zahnbürste über Bluetooth mit der Oral-B App, um dein Putzverhalten zu verfolgen und die Einstellungen zu personalisieren. Erlebe jetzt ein Zahnputzerlebnis, das begeistert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
4
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel, Super sensitive, für weiße Zähne
Produktfarbe
Schwarz
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Drucksensor
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Bürstenform
Rund
Anzeige zum Bürsten wechseln
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl der Ladegeräte
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste oral b schwarz, akku zahnbürste, elektrische zahnbürste oral b, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.