Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01000102200JA100 Widerstand 220 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR01000102200JA100 Widerstand 220 Ohm Metall
Vishay PR01000102200JA100 Widerstand 220 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101395196
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102200JA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
220 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
350 V
Enthält nicht
Blei, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8 mm
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,0491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
PR01000102200JR500
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.