Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lino LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lino LED
TRIO Lino LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101405384
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     284116032
EAN/GTIN:
     4017807507621
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
260 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
283270232
ab € 30,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283817932
ab € 56,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283779132
ab € 52,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
284077932
ab € 41,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
283919032
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.