Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC V5 U34V5C/BK Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-1878884
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
U34V5C/BK
EAN/GTIN:
4038986110617
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
34 Zoll VA WQHD Display für komplexestes Multitasking, mit USB-C und PD65W
Der AOC U34V5C ist mit einem 34 Zoll großen VA-Panel mit WQHD-Auflösung im Format 21:9 für ein beeindruckendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse ausgestattet, das Sie bei Bedarf neigen und in der Höhe verstellen können. Er ist bestens gerüstet, um Ihre Produktivität dank USB-C mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI zu steigern und bietet außerdem Bild für Bild MultiView für komplexestes Multitasking.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
481 mm
Verpackungstiefe
1070 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
11650 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
Bild-in-Bild
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
817.45 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
534.55 mm
Gewicht (mit Ständer)
9140 g
Breite (ohne Standfuß)
817.45 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.34 mm
Höhe (ohne Standfuß)
370.69 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6560 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/65 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1291785
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
91 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
109 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
86.4 cm
Oberflächenhärte
6H
sRGB Abdeckung (klassisch)
115 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
Adobe RGB-Abdeckung
98 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
monitor 34 zoll 21:9
,
qhd monitor
,
aoc bildschirm
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 246,75*
€ 275,86*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 249,77*
€ 279,25*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,56*
€ 293,24*
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,96*
€ 293,38*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 270,55*
€ 299,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen