Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking AR06BTCV2200 Widerstand 2200 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viking AR06BTCV2200 Widerstand 2200 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Viking AR06BTCV2200 Widerstand 2200 Ohm Nickel-Chrom (NiCr)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101474556
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR06BTCV2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Nickel-Chrom (NiCr)
Interner Widerstand
2200 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.