Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EiKO 590624 Farbe auf Wasserbasis Weiß 250 ml Flasche 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EiKO 590624 Farbe auf Wasserbasis Weiß 250 ml Flasche 1 Stück(e)
EiKO 590624 Farbe auf Wasserbasis Weiß 250 ml Flasche 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101522669
Hersteller:
     Eiko
Herst.-Nr.:
     590624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtfarben
Plakatfarbe
UV-Leuchtfarbe
UV-aktive Leuchtfarbe
Fluoriszierende Plakatfarbe auf Wasserbasis. Gebrauchsfertig und nach dem Trocknen deckend und matt. Für das bemahlen von Papier, Karton, Holz, Styropor usw. mit Wasser zu verdünnen. Zur Gestaltung von Displays, Räumen und Werbeartikel, für Beschriftungen und Effekte in Discotheken und Clubs. Farbe ist nicht giftig und haftet auf jedem fettfreien Untergrund. Verschiedene Farben können miteinander gemischt werden. Mindestverarbeitungstemperatur 10°C. Gegen Frost schützen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Weiß
Behälterkapazität
250 ml
Produktform
Flasche
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
Karton, Papier, Holz
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfach zu verdünnen
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,04072* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.