Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Baldo E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Baldo E27
TRIO Baldo E27
TRIO Baldo E27
TRIO Baldo E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101618342
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     200600132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Im minimalistischen Design überzeugt die Wandleuchte BALDO. Durch die reduzierte Formensprache wird eine zeitlose und harmonische Atmosphäre erzeugt. Der schwenkbare Arm bietet mit einer Auslage von 150 cm eine höchstmögliche Flexibilität, so dass die BALDO sogar die Pendelleuchte über dem Tisch oder die Stehleuchte neben dem Sofa ersetzen kann. Der Stoffschirm hat einen Durchmesser von 28 cm und gibt ein angenehm sanftes Licht ab. Zusätzlich ist die Wandleuchte mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausschaltbar ist. Das simple Design in Schwarz matt, in Kombination mit dem schwarzen Stoffschirm, lässt viel Spielraum für weitere Farbtöne und ermöglicht das integrieren in vorhandene Wohnkonzepte. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1390 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
209100107
ab € 65,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
200300132
ab € 48,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
200200132
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.