Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
JBL Wave Flex Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101620749
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLWFLEXWHT
EAN/GTIN:
     6925281953491
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Earphone
In-Ear Headset
Tiefer Bass, reichlich Spaß
Dein Sound überall dort, wo du bist. Die spritzwasser- und staubresistenten JBL Wave Flex Ohrhörer mit starkem Bass, einer Akkulaufzeit von bis zu insgesamt 32 Stunden und einem sicheren, komfortablen Stick-Open-Design sind perfekt für deine tägliche Sound-Begleitung. Egal, ob du in der Stadt unterwegs bist oder am Strand entspannst, deine Freisprech-Anrufe in Stereoqualität sind immer kristallklar, während du dank der Smart Ambient-Technologie mitbekommst, was um dich herum passiert. Und wenn du einen zusätzlichen Boost benötigst, kannst du per Schnellladefunktion in nur 10 Minuten zwei zusätzliche Stunden Laufzeit rausholen.

BL Deep Bass Sound
Hole mit hochwertigem Sound von sicheren, zuverlässigen Ohrhörern und den 12-mm-Treibern mit JBL Deep Bass Sound das Beste aus deinen Mixes heraus.

Komfortabler Sitz
Das ergonomische Stick-Open-Design der JBL Wave Flex Ohrhörer sitzt so bequem, dass du vergisst, dass du sie trägst. Dank des Stick-Open-Designs kannst du die Musik komplett genießen, ohne den Gehörgang zu blockieren.

Bis zu 32 (8 Std. + 24 Std.) Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion
Mit einer Akkulaufzeit von 8 Stunden in den Ohrhörern und 24 in der Ladebox bieten die JBL Wave Flex ganztägig Soundgenuss. Und wenn du mehr Power brauchst, kannst du per Schnellladefunktion in nur 10 Minuten zwei zusätzliche Stunden Laufzeit rausholen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.57 mm
Tiefe
33.48 mm
Höhe
18.46 mm
Gewicht
7.6 g
Gewicht linke Hörmuschel
3.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
3.8 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
49.37 x 54.84 x 25.85 mm
Ladegehäuse Gewicht
35.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
106 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
480 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
500 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
12 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Musikwiedergabe
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8, 32 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.