Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Sansa Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Sansa Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18,5 W
TRIO Sansa Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18,5 W
TRIO Sansa Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18,5 W
TRIO Sansa Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101622584
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62751107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die ausgefallenen Leuchten der Serie SANSA überzeugen durch ihr geschwungenes Design. Bestehend aus einem durchgängigen Lichtelement, wird die Deckenleuchte zu einem zentralen Element in Ihrem Wohnbereich. Über den integrierten SWITCH Dimmer kann die Leuchte mithilfe eines herkömmlichen Lichtschalters in drei Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) geschaltet werden. Die moderne Leuchte ist auch im ausgeschalteten Zustand ein raffiniertes Dekoelement und setzt Ihr Interior-Design gekonnt in Szene. Die dezente Farbgestaltung in Nickel matt rundet das Erscheinungsbild optimal ab. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2050 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
1800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1290 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911131
ab € 36,35*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62021105
ab € 64,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
625010105
ab € 112,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.