Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Element Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Element Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
TRIO Element Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
TRIO Element Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
TRIO Element Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101623312
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     222570231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Zeitlos und minimalistisch. Die Wandleuchte ELEMENT erscheint in einem schlichten und ebenso elegantem Design. Die Leuchte hat eine Größe von 20x16cm und verfügt über zwei Lichtquellen, die über integrierte Schalter getrennt voneinander bedient werden können. Die Leseleuchte der ELEMENT kann individuell ausgerichtet werden und eignet sich damit ideal als Wandleuchte neben dem Bett. Zusätzlich verfügt die Wandleuchte über eine Ablage sowie einen USB-Anschluss mit Ladefunktion, so dass elektronische Geräte problemlos abgelegt und gleichzeitig geladen werden können. Des Weiteren ist die Leuchte dank des Features FLEXconnect sowohl für den Festanschluss als auch für den Gebrauch mit Steckerzuleitung geeignet. Die schlichte Farbgebung in Schwarz matt unterstreicht den modernen Charakter der Leuchte und lässt sich in zahlreiche Farbkonzepte integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
1155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1015 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.5 W
Lichtleistung (min.)
220 lm
Lichtleistung (max.)
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222370231
ab € 40,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400107
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.