Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Trent LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Trent LED
TRIO Trent LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101623973
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     226960231
EAN/GTIN:
     4017807382259
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
510 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
470 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7984-250
ab € 75,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.