| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101631488 Herst.-Nr.: GA03131-NL EAN/GTIN: 810037290097 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | Geräteschnittstelle | HDMI | | HDMI | Ja | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Frequenzband | 2.4 - 5 GHz | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Energiequelle | Schnittstellenanschluss | Leistungen | HD-Typ | Full HD | | Installiertes Betriebssystem | Android | | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 60 fps | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61 mm | | Tiefe | 162.5 mm | | Höhe | 12.5 mm | | Gewicht | 55 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernsehgerät, Fernsehgeräte, Flachbildfernseher, LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, Smart Fernseher, Smart-TV, google tv, smart fernseher |
| | |
| |