Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Goobay Adapter USB-C auf Micro-USB 2.0, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101634466
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51597
EAN/GTIN:
     4040849515972
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
USB-C-Stecker > USB 2.0-Micro-Buchse (Typ B) Der USB-C-Adapter ermöglicht es, mit einem Micro-USB-Kabel ein USB-C-Gerät aufzuladen, zu synchronisieren und Daten zu übertragen. Filme, Musik, Videos und Dateien können mit bis zu einer maximalen Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s transferiert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
Micro-USB 2.0
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
66259
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.