Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
HPE P51454-K21 Internes Solid State Drive 3,84 TB U.2 NVMe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-101634559
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
P51454-K21
EAN/GTIN:
190017583952
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
U.2
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
215000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
205000 MB/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
hpe internes solid state drive
,
internes ssd
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.257,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.353,33*
€ 8.750,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.334,69*
€ 8.728,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.285,15*
€ 8.669,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.263,44*
€ 8.643,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.257,12*
€ 8.635,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen