Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 5303DC Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornado 5303DC Ventilator Weiß
Vornado 5303DC Ventilator Weiß
Vornado 5303DC Ventilator Weiß
Vornado 5303DC Ventilator Weiß
Vornado 5303DC Ventilator Weiß
Vornado 5303DC Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101657918
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     5303DC
EAN/GTIN:
     4250679505207
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.8 mm
Tiefe
182.9 mm
Höhe
298.5 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
99
Geräuschpegel
37 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1435 RPM
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
33 W
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.