Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVIP82561 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVIP82561 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
ABUS TVIP82561 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
ABUS TVIP82561 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
ABUS TVIP82561 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101659716
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVIP82561
EAN/GTIN:
     4043158200485
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Rundum 360° alles im Blick Flexibel einsetzbar, dezent und zuverlässig überwachen, clever speichern Für Firmengelände, Gewerbe, Büro oder Zuhause: Die 2MPx IP PoE WLAN PTZ Mini Dome-Kamera mit Schwenk-Neige-Zoom-Funktion ist für eine weiträumige 360-Grad-Rundum-Überwachung bestens geeignet. Das kompakte Design (Ø 13 x H 11 cm) und die Funktionsweise (das Objektiv dreht sich innerhalb der Glaskuppel) eigenen sich ideal für den dezenten Einsatz. Die Spannungsversorgung kann, z. B. ausgehend vom Router oder einem Rekorder, per Netzwerkkabel erfolgen (Power over Ethernet, PoE) – besonders nützlich an schwer erreichbaren Installationsorten, weil es oft Zeit, Platz und Installationskosten spart. Alternativ die Kamera per Netzteil mit Spannung versorgen und die Videodaten per WLAN übertragen. Effiziente Inbetriebnahme & Videoüberwachung Aufzeichnungen lassen sich auf einem Rekorder, per NAS oder microSD-Karte speichern. Die Bewegungserkennung der Überwachungskamera und die starke Datenkompression sorgen für eine effiziente Speichernutzung. Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten: Per PC/Browser oder Rekorder/Monitor sowie ABUS IP-Installer ist die Benutzeroberfläche der Kamera schnell aufgerufen, sodass in wenigen Minuten das erste Livebild zu sehen ist. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht (z. B. Zeitpläne). Starke WDR-Funktion & IR-LEDs für jederzeit scharfe Bilder Die IP-Kamera meistert auch stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht in Eingangsbereichen oder generell im Freien. Sie verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht. Mobiler App-Zugriff Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, G.711 μ-law, G.722, G.726, PCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bereich der Bitrate
64 - 192 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Datenschutz
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Eindringen, Region exiting detection, Stolperdraht
Bewegungssensor
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.2 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,7
Minimale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Panoramakamera
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre (Panoramakamera)
24
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.7 mm
Tiefe
130.7 mm
Höhe
101.7 mm
Durchmesser
130.7 mm
Gewicht
550 g
Paketgewicht
850 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
960p, 1080i
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
33 -101 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
18 - 53 °
Neigungswinkelbereich
0 - 355 °
Neigunggeschwindigkeit
100 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 355 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
100 °/Sekunde
Weißabgleich
Auto, Fluoreszierend, Glühend, Natürlich
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1 – 1/30000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
24
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Funkfrequenz
20 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.