Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
StarTech.com Tisch Laptopständer - Laptoperhöhung aus Aluminium, Tragbar, Faltbar, Schwenkbar - Tragkraft 10kg - Laptophalterung - Höhenverstellbarer Ergonomischer Notebookständer
Artikel-Nr.:
     1817-204746
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ADJ-LAPTOP-RISER
EAN/GTIN:
     0065030895781
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Laptop-Halter
Laptopständer
Variable Höhe und Neigung - Belüftet - Geringes Gewicht (714g)Stellen Sie die Höhe und Neigung eines Laptops auf Augenhöhe ein, um ergonomischen Komfort und erhöhte Produktivität zu gewährleisten. Der Ständer unterstützt alle Laptops mit einer maximalen Tragkraft von 10 kg. Das leichte und faltbare Design ermöglicht einen schnellen Transport und eine praktische Aufbewahrung. Zusammengeklappt misst der Ständer 27x22,5x5 cm.Neigung für ideale SichtDieser ergonomische Laptopständer lässt sich in der Neigung und in der Höhe verstellen (bis zu 12 cm), um den bequemsten Blickwinkel einzustellen. Mit dem mitgelieferten Werkzeug können Sie die Spannung der Tragarme für verschiedene Gewichts-, Neigungs- und Höheneinstellungen anpassen. Die erhöhten Ränder (18 mm) an der Vorderseite der Laptop Plattform sorgen dafür, dass der Laptop an seinem Platz bleibt, wenn die Plattform gekippt wird. Gummipads auf der Oberfläche schützen den Laptop vor kosmetischen Schäden.Stabiler LaptopständerDer Laptopständer hat eine silber eloxierte Oberfläche und Aluminiumkonstruktion, die Langlebigkeit und Robustheit gewährleistet. Die belüftete Oberfläche ist erhöht, um die passive Kühlung und den Luftstrom zu fördern. Der Platz unter der Laptop Ablage kann zur Aufbewahrung von Tastatur, Maus und/oder anderem Zubehör und Peripheriegeräten genutzt werden, wenn diese nicht in Gebrauch sind.Die rutschfesten Gummifüße schützen die Oberfläche des Schreibtisches vor Kratzern und Abrieb, auch bei Schreibtischen mit Glasplatte. Die Tisch Laptopständer wird komplett montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.Dieses Produkt wird zwei Jahre lang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
900 g
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
33.2 - 120 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
700 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
490 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
7
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,18*
€ 97,30*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 102,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 81,62*
€ 102,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 108,19*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 88,23*
€ 110,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.