Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Metal Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101695351
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CANANOTDOCKPD
EAN/GTIN:
     8595611705762
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
i-tec docking station
docking station
Eine leistungsstarke, aber dennoch kleine und tragbare Dockingstation, die bis zu drei externe Monitore unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch jedem Laptop verwendet werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C, USB4 und Thunderbolt“ 3/4, wobei alle gängigen aktuellen Betriebssysteme unterstützt werden. Der Anschluss an drei Monitore ist jedoch nur mit einem Laptop mit Thunderbolt 3/4-Anschluss oder einem USB-C-Anschluss möglich, der die Videoübertragung unterstützt (USB-C DP Alt-Modus). Die 5 USB-Anschlüsse, die zuverlässige und schnelle Verbindung zum Firmennetzwerk dank des integrierten LAN-Anschlusses und die native VGA-Unterstützung machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für Berufstätige, die viel unterwegs sind und auch ältere Monitore und Projektoren anschließen müssen. Natürlich können Sie damit auch Ihren Laptop oder Ihr Tablet aufladen (bis zu 100 W). - Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren* - Power delivery: bis zu 100 W - Es gibt 2 HDMI*-Anschlüsse und einen VGA-Anschluss - Mit 1x USB 3.2, 1x USB-C und 3x USB 2.0 können Sie Ihre USB-Geräte einfach anschließen und - Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s - SD- und microSD-Steckplätze für die einfache Datenübertragung von Speicherkarten - Unterstützt Windows 10/11, macOS, Android, Linux und ChromeOS *Der HDMI 1-Anschluss funktioniert nur, wenn er an einen Laptop mit ThunderboltTM 3/4-, USB4- oder USB-C-Anschluss angeschlossen ist, der die Videoübertragung unterstützt (sogenannter USB-C DP Alt-Modus) Wenn die Dockingstation über USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Aufladen von Laptops und Tablets nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
122 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
140 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.