Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101695361
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CATRIPLEDOCKVGAPD
EAN/GTIN:
     8595611705632
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Eine leistungsstarke professionelle Dockingstation, die die Ausgabe an bis zu drei externe Monitore unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch jedem Laptop verwendet werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C, USB4 und Thunderbolt“ 3/4, wobei alle gängigen aktuellen Betriebssysteme unterstützt werden. Der Anschluss an drei Monitore ist jedoch nur mit einem Laptop mit Thunderbolt 3/4-Anschluss oder einem USB-C-Anschluss möglich, der die Videoübertragung unterstützt (USB-C DP Alt-Modus).

Zahlreiche USB-Anschlüsse (einschließlich solcher, die Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen), eine zuverlässige und schnelle Verbindung zum Unternehmensnetzwerk dank des integrierten LAN-Anschlusses und die Unterstützung der Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Natürlich können Sie damit auch Ihren Laptop oder Ihr Tablet aufladen (bis zu 100 W).

- Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren*
- Power delivery: bis zu 100 W
- Es gibt 2 HDMI*-Anschlüsse und einen VGA-Anschluss
- Mit 2x USB 3.2, 1x USB-C und 2x USB 2.0 können Sie Ihre USB-Geräte problemlos anschließen und
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- Combo-Buchse für Audio und Mikrofon
- Das Kensington-Schloss bietet Schutz vor Diebstahl, insbesondere in gemeinsam genutzten Büroumgebungen oder öffentlichen Bereichen
- Der Netzschalter der Dockingstation ermöglicht maximale Stromeinsparungen
- Die Dockingstation unterstützt eine VESA-Halterung für eine intelligente vertikale Installation hinter einem VESA-fähigen Monitor
- Unterstützt Windows 10/11, macOS und Android

*Der HDMI 1-Anschluss funktioniert nur, wenn er an einen Laptop mit ThunderboltTM 3/4-, USB4- oder USB-C-Anschluss angeschlossen ist, der die Videoübertragung unterstützt (sogenannter USB-C DP Alt-Modus)

Wenn die Dockingstation über USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Aufladen von Laptops und Tablets nicht unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
341 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1460 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
EU
Stromkabellänge
1.6 m
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.