Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Omari LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101774720
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112203003
EAN/GTIN:
     5704924005381
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Omari ist eine Serie von Spots mit einem Fokus auf leichten, klaren und einfachen nordischen Linien. Diese minimalistische und schlichte Deckenleuchte mit fünf Spots passt perfekt zu den meisten Einrichtungen. Mit dem MoodMaker (einer dreistufigen Dimmfunktion) am Wandschalter können Sie auf einfache Weise für das genau richtige gemütliche Ambiente sorgen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Flur
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Metall
Montageloch Form
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
1185 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1650 g
Länge (mm)
118 mm
Durchmesser
375 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
41 °
Lichtleistung
320 lm
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.