Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Omari LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Nordlux Omari LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101774721
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2112231001
EAN/GTIN:
     5704924005428
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Omari ist eine Serie von Spots mit einem Fokus auf leichten, klaren und einfachen nordischen Linien. Diese minimalistische und schlichte Wandleuchte verfügt über einen Ein-/Aus-Touch-Schalter und einen Dimmer. Neben Ihrem Bett werden Sie damit eine funktionale Leuchte erhalten, die Sie einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Metall
Montageloch Form
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
260 g
Länge (mm)
120 mm
Durchmesser
30 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
41 °
Lichtleistung
320 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Kabellänge
1.5 m
Neigungsverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wandanbauleuchte nordlux, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.