Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanista Austin Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanista Austin Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Lavendel
Urbanista Austin Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Lavendel
Urbanista Austin Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Lavendel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101774792
Hersteller:
     Urbanista
Herst.-Nr.:
     1036030
EAN/GTIN:
     7350088303313
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
300 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Treibereinheit
13 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Lavendel
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Lavender purple
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.