Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 6CCFA3.01 Bilderrahmen Schwarz Bilderrahmen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 6CCFA3.01 Bilderrahmen Schwarz Bilderrahmen-Set
PaperFlow 6CCFA3.01 Bilderrahmen Schwarz Bilderrahmen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101781323
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     6CCFA3.01
EAN/GTIN:
     3660141890549
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
427 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
601 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Plexiglas
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Bilderrahmen-Set
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.01
ab € 6,21*
Sonstiges
Paperflow
CCF40X50.01
ab € 11,92*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.01
ab € 16,68*
Sonstiges
Paperflow
CCF60X80.01
ab € 19,08*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.01
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.