Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM465Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM465Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Grau
Makita DLM465Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101789259
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM465Z
EAN/GTIN:
     0088381735070
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
1690 mm
Höhe
1095 mm
Gewicht
39300 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
1900 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
10
Mähzeitplan
Ja
Grasssammel-Volumen
60 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Drehgeschwindigkeit
3300 RPM
Vorderreifendurchmesser
230 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
82 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Batterielebensdauer (max.)
51 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,40*
€ 914,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,05*
€ 906,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,94*
€ 860,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.