| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101816625 Herst.-Nr.: MPPD3ZM/A EAN/GTIN: 194253345480 |
| |
|
| | |
| Das Leder Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 14 Plus entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Aus speziell gegerbtem, veredeltem Leder hergestellt, fühlt sich die Außenseite weich an und bekommt mit der Zeit eine natürliche Patina. Das Case dockt schnell und genau richtig an. Es passt perfekt über dein iPhone und bewahrt seine dünne Form. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 14 Plus ausrichten, lässt sich das Case fast schon magisch befestigen und abnehmen. Die perfekt ausgerichteten Magnete machen kabelloses Laden schneller und einfacher als je zuvor. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Dieses Case wurde aus hochwertigem, weichem Leder gefertigt und schützt dein iPhone. Leder ist ein natürliches Material und kann, wie bei einem edlen Ledergürtel, mit der Zeit Falten, Tragespuren oder eine Patina bekommen. Bei der Verwendung von MagSafe Zubehör können leichte Abdrücke entstehen. Falls du das vermeiden möchtest, empfehlen wir, ein iPhone 14 Plus Silikon Case oder Clear Case zu verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Leder | | Produktfarbe | Bernstein | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case leder, mobiltelefon hülle |
| | |
| |