Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-340069 Herst.-Nr.: MPU13ZM/A EAN/GTIN: 194253416920 |
| |
|
| | |
| Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – mit diesem von Apple entwickelten Case hast du die Farbe deines iPhone 14 immer im Blick und schützt es gleichzeitig.
Es wurde aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal benutzen kannst. Innen- und Außenseite haben eine kratzfeste Beschichtung. Und alle Materialien und Beschichtungen wurden optimiert, um zu verhindern, dass das Case mit der Zeit vergilbt.
Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 14 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an, oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.
Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Schutz vor Vergilbung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle apple, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 38,75* | € 50,07* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,18* | € 50,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,25* | € 50,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 39,66* | € 51,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,68* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|