| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-101816752 Herst.-Nr.: MQED3ZM/A EAN/GTIN: 194253419846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gefertigt aus demselben leistungsfähigen Elastomer wie das Ocean Armband, macht diese Verlängerung das 49 mm Ocean Armband um 50 mm länger – perfekt, damit du es über deinem Neoprenanzug tragen kannst. Die Verlängerung kommt mit einer extra verstellbaren, korrosionsbeständigen Titanöse, in die du das überstehende Armband stecken kannst. Diese Verlängerung muss mit dem Ocean Armband in Regular verwendet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | ![](/p.gif) | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 49mm Watch | ![](/p.gif) | Material | Fluor-Elastomer | Gewicht und Abmessungen | Handgelenkgröße | 130 - 250 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |