Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nils Extreme HD145 Universal Klassischer Roller Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nils Extreme HD145 Universal Klassischer Roller Orange
Nils Extreme HD145 Universal Klassischer Roller Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101838146
Hersteller:
     NILS
Herst.-Nr.:
     16-50-075
EAN/GTIN:
     5907695541618
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
3250 g
Zusammengeklappte Breite
135 mm
Gefaltete Tiefe
740 mm
Zusammengeklappte Höhe
295 mm
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Orange
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Feste Räder
Radgröße
145 mm
Lagertyp
Kugellager
Lenkerhöhe einstellbar
Ja
Lenkerhöhe (min.)
750 mm
Lenkerhöhe (max.)
980 mm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.