Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
ARCTIC Alpine 17 LP Low-Profile CPU-Kühler für Intel Sockel 1700
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101871362
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACALP00042A
EAN/GTIN:
     4895213704052
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Bei ARCTIC findest Du CPU-Kühler für alle Anwendungsbereiche. Ob für High-End-Gaming oder Silent-PCs, in unserem großen Sortiment ist vom leistungsstarken Tower-Kühler über kompakte und preisgünstige Alternativen zum Boxed-Kühler bis zum komplett lautlosen Passiv-Radiator alles vorhanden. Breitgefächerte Kompatibilität und innovative Features gehören zum Standardrepertoire.
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Heizungs-Höhe
22.6 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
55.45 mm
Gewicht
183.5 g
Kabellänge
0.2 m
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
261 g
Durchmesser
93.6
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
88 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel
0.5 Sone
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.