Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7773 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7773 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7773 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7773 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7773 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7773 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101871534
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7773
EAN/GTIN:
     4008146041280
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
14300 g
Verpackungsbreite
496 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
436 mm
Paketgewicht
15800 g
Energie
Anschlusswert
800 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Grillenergie
1350 W
Konvektionsleistung
1350 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Türfarbe
Spiegel
Türmaterial
Glas, Edelstahl
Alarm
Ja
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.