Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA2AHG100 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECA2AHG100 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA2AHG100 Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101874417
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2AHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
2.5 mm
Breite
6.3 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
0.65 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1346*
€ 0,1602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1265*
€ 0,1505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR100V106M6.3X11
ab € 0,0242*
Ähnlich
Multicomp
MCRH100V106M6.3X11
ab € 0,025*
Ähnlich
RS Pro
1815372
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.