| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101882755 Herst.-Nr.: 2093 EAN/GTIN: 4250686410938 |
| |
|
| | |
| Das NEVOGLASS 3D Curved besteht aus AGC (ASAHI Glas), welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird.
Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet.
Das NEVOGLASS 3D ist an den Kanten gewölbt und passt sich somit dem Display an, wodurch eine bessere Haptik erzielt.
Durch die Umformungen wird das komplette Display zuverlässig geschützt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |