Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD
Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD
Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD
Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD
Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD
Doro 4100H IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101893076
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380511
EAN/GTIN:
     7322460083809
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Telefon für 4G LTE-Netze Jetzt können Sie den Komfort und die Funktionen eines herkömmlichen Telefons zu Hause oder im Büro genießen, ohne einen Festnetzanschluss zu benötigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen schnurgebundenen Telefonen nutzt dieses elegante Telefon eine SIM-Karte, um sich mit 2G-, 3G- oder 4G-Mobilfunknetzen zu verbinden. Es kombiniert die Freisprechfunktionalität mit der Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu senden oder zu empfangen. Voneinander getrennte Tasten mit stark abgesetzten Symbolen erleichtern die Bedienung und das Ablesen. Und Sie können das Telefon auch einfach überall mit hinnehmen, wie zum Beispiel auf Reisen, um es wie gewohnt zu nutzen.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl Melodien
8
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Leistungen
Interne Speicherkapazität
0.08 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
210 x 170 x 70 mm
Mobilteilgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.