| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-101911366 Herst.-Nr.: 60.4523.01 EAN/GTIN: 4009816038234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Wartebereiche, Rezeptionen, Büros und öffentliche Gebäude gehört eine Uhr zur Grundausstattung. Das große, ausgesprochen übersichtliche Display lässt sich auch von weitem gut ablesen. Die Uhrzeit wird besonders großformatig und stets auf die Sekunde genau angezeigt. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch.
Das Besondere an dieser Uhr ist die doppelte Temperaturanzeige für außen und innen. Die Außentemperatur überträgt ein kleiner Sender, der im Freien aufgestellt wird, per Funksignal mit einer Reichweite von bis zu 100 m. Besonderheit: Der Nutzer kann einstellen, ob die Außentemperatur oder die Zeit groß angezeigt werden soll.
Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder beispielsweise auf den Empfangstresen stellen möchten. Zusätzlich erfüllt das Gerät auch alle Funktionen eines Weckers. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | HF-Übertragungsfrequenz | 433 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, UKCA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 235 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 28 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 869 g | Bildschirm | Display-Typ | LCD | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Zeitformat | 12/24 h | ![](/p.gif) | Temperaturanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturmessbereich | -50 - 70 °C | ![](/p.gif) | Automatische Zeiteinstellung | Ja | ![](/p.gif) | Temperaturmesseinheit | °C | ![](/p.gif) | Wochentags-Anzeige | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Wecker | Ja | ![](/p.gif) | Snooze Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Thermometer | Ja | ![](/p.gif) | Datums-Anzeige | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |