Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 0.7240.T Maniküre-/Pediküre-Gerät Set Thermoplastische Polyurethane (TPU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 0.7240.T Maniküre-/Pediküre-Gerät Set Thermoplastische Polyurethane (TPU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
Victorinox 0.7240.T Maniküre-/Pediküre-Gerät Set Thermoplastische Polyurethane (TPU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
Victorinox 0.7240.T Maniküre-/Pediküre-Gerät Set Thermoplastische Polyurethane (TPU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101955729
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.7240.T
EAN/GTIN:
     7611160050595
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Sie werden davon begeistert sein, wie viele Werkzeuge in der Swiss Card verstaut sind. Und Sie werden überrascht sein, wie oft Sie eines dieser Werkzeuge benötigen. Dank des cleveren, preisgekrönten Designs und der unglaublichen Funktionalität wird Ihnen jeder Einsatz der Swiss Card ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Mit der Glasnagelfeile sorgt sie dafür, dass Sie stets gepflegt und bereit zum Ausgehen sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
26 g
Länge (mm)
82 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Produktfarbe
Rot
Videotext
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.