Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0203840
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00260033/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
76 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,97886*
€ 1,26886*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0212*
€ 1,3212*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,97*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 336,98*
€ 403,61*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,26886*
€ 1,50994
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21886*
€ 1,45044
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97886*
€ 1,16484
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 126,886* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.